Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
7X722480
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
Facom Kombinované klíče 1'1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7X722480
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
665
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
355
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
31.8
Hmotnost
665
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 1/4 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
68
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
46.1
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
665
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X722480
EAN
3662424028878
UBB
500641361828
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.1P1/4SLS