Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
4W627073
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
Facom Kombinované klíče '1/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4W627073
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
400
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
295
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
27
Hmotnost
400
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 1/16 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
58
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
39.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
400
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W627073
EAN
3662424028854
UBB
500641361414
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.1P1/16SLS