Rázové bity
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
Bity
Rázové bity
7O356518
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
Facom rázový šroubovák Torx TX45
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7O356518
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
35
Velikost (TX)
45
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení (mm)
0.313
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
7.77
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
35
Velikost (TX)
45
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení (mm)
0.313
Značka
Facom
Váha kusu (g)
15
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O356518
EAN
3148510239989
UBB
500639155034
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ENX.245