text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový klíč 3/4 x 13/16

Objednací číslo 6X781024
Délka (m) 235
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 43.7
Šířka hlavy velká (mm) 43.2

Specifikace

Délka (m) 235
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 43.7
Šířka hlavy velká (mm) 43.2
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Váha kusu (g) 303
HS kód
Type Straight Flare Nut Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X781024
EAN 3148511166833
UBB 500638547694
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 70A.24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.