Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
1Y038063
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
Facom očkový klíč 11/8X11/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1Y038063
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
360
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
31.75
Velikost klíče malá (mm)
28.575
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
360
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
31.75
Velikost klíče malá (mm)
28.575
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1 1/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
1 1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
45.3
Šířka hlavy velká (mm)
48.7
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Double End Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y038063
EAN
3148516989475
UBB
500638493063
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
55A.1P1/8X1P1/4