Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
3Q912758
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
Facom ráčnový klíč 15mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3Q912758
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
199
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
15
Hmotnost
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
15
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
32.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
28.3
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
117
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q912758
EAN
3662424064692
UBB
500668365082
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
467B.15