Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
8X160663
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
Facom štípací kleště na kabely 8-12 mm délka 600 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8X160663
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
12
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ano
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
600
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
12
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ano
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
600
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ano
Značka
Facom
Váha kusu (g)
2789
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X160663
EAN
3148512195207
UBB
500639214856
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
996A.12