text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Universal 3, 10 dílný


Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Včetně torzních bitů proti předčasnému opotřebení. Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.

Objednací číslo 81297.056.375
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 9
Baleno po 1

Specifikace

Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 9
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 150
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Včetně torzních bitů proti předčasnému opotřebení. Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81297.056.375
EAN 4013288095695
UBB 500501919517
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05056375001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.