Šroubováky
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
Šroubováky
Šroubováky
4K062580
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
FAC SLS T HANDLE HEX KEY WRENCH 6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4K062580
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
T-handle
Délka hřídele (mm)
174.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
174.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
6
Celková délka (mm)
240
Design
T-handle
Délka hřídele (mm)
174.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
174.5
S kolíkem
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
15
Značka
Facom
Váha kusu (g)
140
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K062580
EAN
3662424028267
UBB
500641380067
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
84TZ.6SLS