Šroubováky
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
Šroubováky
Šroubováky
7H616065
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
FAC SLS T HANDLE HEX KEY WRENCH 2.5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7H616065
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
T-handle
Délka hřídele (mm)
86
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
86
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
2.5
Celková délka (mm)
132
Design
T-handle
Délka hřídele (mm)
86
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
86
S kolíkem
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
11
Značka
Facom
Váha kusu (g)
35
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H616065
EAN
3662424028229
UBB
500641379259
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
84TZ.2.5SLS