Šroubováky
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
Šroubováky
Šroubováky
4F017448
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
FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 3X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4F017448
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Hmotnost
75
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
203
Design
Rovný
Hmotnost
75
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
75
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4F017448
EAN
3662424028076
UBB
500641375299
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AN3X100SLS