Šroubováky
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
Šroubováky
Šroubováky
5L732373
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
FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 2.5X75
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5L732373
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Hmotnost
60
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
2.5
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Model s nízkou jiskrou
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
169
Design
Rovný
Hmotnost
60
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
2.5
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Model s nízkou jiskrou
Ano
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
60
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L732373
EAN
3662424028069
UBB
500641375034
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AN2.5X75SLS