Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
3U754000
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
FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 10X200
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3U754000
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Hmotnost
255
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Model s nízkou jiskrou
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
325
Design
Rovný
Hmotnost
255
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Model s nízkou jiskrou
Ano
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
9
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
255
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U754000
EAN
3662424028151
UBB
500641376693
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
ANF10X200SLS