Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
4Q141882
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 250MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4Q141882
Hmotnost
385
Délka (m)
245
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
28
Max. otevření lícnic (mm)
42
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
28
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost
385
Délka (m)
245
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
28
Max. otevření lícnic (mm)
42
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
28
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ano
Počet nastavení
12
Výška hlavy (mm)
54
Značka
Facom
Váha kusu (g)
385
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Q141882
EAN
3662424028304
UBB
500641382618
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
181A.25CPESLS