Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
8P644573
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 185MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8P644573
Hmotnost
255
Délka (m)
185
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
24
Max. otevření lícnic (mm)
36
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost
255
Délka (m)
185
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
24
Max. otevření lícnic (mm)
36
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
22
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ano
Počet nastavení
12
Výška hlavy (mm)
48
Značka
Facom
Váha kusu (g)
255
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8P644573
EAN
3662424028298
UBB
500641382469
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
181A.18CPESLS