Kombinované kleště
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště
5K282986
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
FAC SLS COMBINATION PLIER 160MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5K282986
Hmotnost
220
Délka (m)
165
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
34
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Šířka hlavy (mm)
21
Průřez rozsahu pásků (mm²)
['0', '200']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost
220
Délka (m)
165
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
34
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Šířka hlavy (mm)
21
Průřez rozsahu pásků (mm²)
['0', '200']
Výška hlavy (mm)
9.5
Značka
Facom
Váha kusu (g)
220
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K282986
EAN
3662424028397
UBB
500641384440
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
187.16CPESLS