text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv nízká 112090 D 42 S3 hnědá


Objednací číslo 5G029798
Barva Hnědá
Design Nízký
Typ Bota
Velikost obuvi 42
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Hnědá
Design Nízký
Typ Bota
Velikost obuvi 42
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Široký střih Ne
Se zesíleným kotníkem Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Značka Emma
Váha kusu (g) 1300
HS kód
Model MARCO
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G029798
EAN 8715316104268
UBB 500633066385
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM11209042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.