text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Ploché šroubováky, 0.4 x 2.5 x 60 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design Pravý
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Šířka čepele (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 130
Design Pravý
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 11
HS kód
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81887.025.060
EAN 4013288003232
UBB 425124013425
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05110000001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.