text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Ploché šroubováky, 0.6 x 3.5 x 100 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design Pravý
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 181
Design Pravý
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 21
HS kód
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81887.035.100
EAN 4013288003263
UBB 425124013672
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05008015001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.