text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Křížové šroubováky, PZ 2 x 100 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých krouticích momentů pro zajištění rychlé a šetrné práce. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Zobrazit vše
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 57
HS kód
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých krouticích momentů pro zajištění rychlé a šetrné práce. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81902.002.100
EAN 4013288004055
UBB 425124515528
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05009315001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.