Tools
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0047
P0047.000.080
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
PB Swiss Electronics Šroubovák s drážkou 160 2,5x80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
19
Délka čepele (mm)
80
Šířka čepele (mm)
2.5
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
190
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
19
Délka čepele (mm)
80
Šířka čepele (mm)
2.5
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Přesný model
Ano
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
3
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
19
HS kód
Zobrazit
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0047.000.080
EAN
7610733001286
UBB
417124230802
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 160.0-80
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.