text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Ploché šroubováky, 1.6 x 10 x 200 mm


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design Pravý
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 10
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 312
Design Pravý
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 10
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 9
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 164
HS kód
Model 334
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 81886.100.200
EAN 4013288003102
UBB 425124012765
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05110104001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.