text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčnový klíč Yokota pro montážní průmysl 10/12/13/14mm čtyřhran 30Nm 1/4“ PT 250RPM


This air-ratchet wrench of Yokota is devellopped for use in the assembly-industry. Use for limited accessibility, where angle nutrunners can not be used due to the height of the angle-head. By rotating the complete tool 180 degrees, they can also be used to untighten the joint. Characteristics: * Compact and lightweight * The tool can be delivered with 10, 12, 13 or 14mm socket, please indicate in your order.

Objednací číslo YRW-8NSYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Volnoběžné otáčky (1/min) 250
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Volnoběžné otáčky (1/min) 250
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 30
Ráčnový model Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 498
Značka Yokota
Váha kusu (g) 2205
HS kód

Popis

This air-ratchet wrench of Yokota is devellopped for use in the assembly-industry. Use for limited accessibility, where angle nutrunners can not be used due to the height of the angle-head. By rotating the complete tool 180 degrees, they can also be used to untighten the joint. Characteristics: * Compact and lightweight * The tool can be delivered with 10, 12, 13 or 14mm socket, please indicate in your order.

Čísla materiálu

Objednací číslo YRW-8NSYOK
EAN 8717981085897
UBB 500619106544
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky YRW-8NS
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.