text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Mini ráčna 3/8“ čtyřhran 41Nm 200RPM


Objednací číslo 6R238970
Šířka 50
Výška 50
Délka (m) 196
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 50
Výška 50
Délka (m) 196
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 41
Maximální utahovací moment (Nm) 41
Ráčnový model Ano
Požadovaný objem vzduchu 114
Značka Rodac
Váha kusu (g) 0.5
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R238970
EAN 8717659232615
UBB 500632159959
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky RC584
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.