text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku ráčnový klíč MR-2209 3/8 KLN


This air-ratchet by Toku is suitable for assembly and disassembly in confined spaces. Light industrial usage. Very compact and lightweight. Characteristics: * Compact and lightweight

Objednací číslo E2053.000.110
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 250
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 28
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 250
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 28
Maximální utahovací moment (Nm) 28
Ráčnový model Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Toku
Váha kusu (g) 1200
HS kód
Type Ratchet Wrench

Popis

This air-ratchet by Toku is suitable for assembly and disassembly in confined spaces. Light industrial usage. Very compact and lightweight. Characteristics: * Compact and lightweight

Čísla materiálu

Objednací číslo E2053.000.110
EAN 8717981000227
UBB 203122728405
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky MR-2209C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.