text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex na pružinové hadicové svorky s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 250 mm (samoobslužná karta/blistr)


Pružinové kleště na hadicové svorky Rotační, univerzální úchopové destičky pro spolehlivé uchopení svorek ve všech polohách. Vložky čelistí lze otáčet i pod zatížením. Mimořádně dobrá páka, která umožňuje snadné otevírání svorek bez velké námahy. Štíhlá konstrukce hlavy, úzká šířka hlavy, otočné úchopové vložky činí z tohoto nástroje ideální nástroj, zejména ve stísněných prostorách. Další funkce: jemné odpojení hadic pomocí vroubkované čelisti. Nastavení QuickSet: nastavuje se posunutím přímo na obrobek. lze použít pro standardní, prostorově úsporné, pružinové drátěné hadicové spony a pro pružinové pásové spony do jmenovité velikosti 70 mm. umožňuje více než 40 mm upínacího rozsahu. samoobslužná karta/blistr. - Kapacita: Ø max. 70 mm- polohy nastavení: 25

Objednací číslo K1085.000.251
Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
HS kód
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack
Baleno po 1

Specifikace

Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
HS kód
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack

Popis

Pružinové kleště na hadicové svorky Rotační, univerzální úchopové destičky pro spolehlivé uchopení svorek ve všech polohách. Vložky čelistí lze otáčet i pod zatížením. Mimořádně dobrá páka, která umožňuje snadné otevírání svorek bez velké námahy. Štíhlá konstrukce hlavy, úzká šířka hlavy, otočné úchopové vložky činí z tohoto nástroje ideální nástroj, zejména ve stísněných prostorách. Další funkce: jemné odpojení hadic pomocí vroubkované čelisti. Nastavení QuickSet: nastavuje se posunutím přímo na obrobek. lze použít pro standardní, prostorově úsporné, pružinové drátěné hadicové spony a pro pružinové pásové spony do jmenovité velikosti 70 mm. umožňuje více než 40 mm upínacího rozsahu. samoobslužná karta/blistr. - Kapacita: Ø max. 70 mm- polohy nastavení: 25

Čísla materiálu

Objednací číslo K1085.000.251
EAN 4003773077701
UBB 500625385207
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 85 51 250 A SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.