text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT WRENCH NM.1000F2

Objednací číslo 5M583047
Šířka 205
Výška 290
Délka (m) 300
Hmotnost stroje (kg) 10.3
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje 1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500

Specifikace

Šířka 205
Výška 290
Délka (m) 300
Hmotnost stroje (kg) 10.3
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje 1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Max. povolovací moment (Nm) 4068
Maximální utahovací moment (Nm) 4068
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Požadovaný objem vzduchu 243

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M583047
EAN 3148519190175
UBB 500637292680
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky NM.1000F2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.