Šestihranné klíče
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
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
6Z439793
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
FAC HEXAGON KEYS 82H.1.5SR 1,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6Z439793
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Délka hřídele (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
38
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
1.5
Celková délka (mm)
39.5
Design
Pravoúhlý
Délka hřídele (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
38
S kolíkem
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
13
Značka
Facom
Váha kusu (g)
4
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z439793
EAN
3148518747790
UBB
500638877851
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
82H.1.5SR