text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLOCHÉ KLEŠTĚ 2006-160MM


Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 17,0 mm- Testováno podle VDE: ano

Objednací číslo K1020.600.160
Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 197.7
HS kód
Type VDE Flat Nose Pliers

Popis

Ploché kleště ploché, krátké, široké čelisti. Vhodné pro uchopení plochých materiálů na snadno přístupných místech. Vroubkované úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Délka čelistí (L3): 9,5 mm: Šířka hlavy (W3): 30,0 mm- Šířka hlavy (W3): 30,0 mm: 17,0 mm- Testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1020.600.160
EAN 4003773033783
UBB 419100384900
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 20 06 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.