text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC FAST RATCHET 1/4


Objednací číslo 5C515778
Výška 29
Hmotnost 145
Průměr hlavice (mm) 27
Délka (m) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
Model se žlabem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Výška 29
Hmotnost 145
Průměr hlavice (mm) 27
Délka (m) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Otočná rukojeť Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 14
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Délková tyč (mm) 106

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C515778
EAN 3148518526098
UBB 500638645290
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky R.360PB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.