text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" x 44 mm


7773 A Vložka se čtyřhranným pohonem, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmVložka se čtyřhranným pohonem, pro vložky do klíčů se čtyřhranem 1/4", a spojovací díly se čtyřhranným pohonem 1/4", pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Objednací číslo 0Y877735
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Výška 22
Délka (m) 43.5
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 22
Celková délka (mm) 18
Design Čtvercové kování
Výška 22
Délka (m) 43.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Model se žlabem Ano
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 19
HS kód
Model 7773 A

Popis

7773 A Vložka se čtyřhranným pohonem, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmVložka se čtyřhranným pohonem, pro vložky do klíčů se čtyřhranem 1/4", a spojovací díly se čtyřhranným pohonem 1/4", pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078200001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.