text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Bity TORX®, TX 40 x 25 mm, 10 dílný


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 7K423155
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Značka Wera
Váha kusu (g) 72
HS kód
Model 867/1 Z

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K423155
EAN 4013288115850
UBB 500643433419
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072412001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.