text.skipToContent text.skipToNavigation

Bruska Rodac 50/75mm 15000 ot/min 0,25kW 1/4“ BSP přívod vzduchu


Objednací číslo RC163
Šířka 38
Výška 146
Délka (m) 115
Rychlost otáčení (1/min) 15000
Hmotnost stroje (kg) 0.8
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 75
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 38
Výška 146
Délka (m) 115
Rychlost otáčení (1/min) 15000
Hmotnost stroje (kg) 0.8
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 75
Max. průměr kotouče (mm) 75
Vibrace (m/s²) 0.77
Maximální provozní tlak (psi) 91.37
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu 190
Značka Rodac
Váha kusu (g) 899
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo RC163
EAN 8717659117882
UBB 500613803468
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RC163
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.