text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Short DIN 179 A 4,2 MM


Objednací číslo
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 4.20
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Váha kusu (g) 3
HS kód
Type Short Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3690.042.001
EAN 8716563441472
UBB 240201421213
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.