text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Short DIN 179 A 24,25 MM

Specificaties

D (mm) 24.25
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 24.25
d2 35
h2 20
HS kód
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.242.501
EAN 8716563443155
UBB 240201709245
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.