text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Short DIN 179 A 10,0 MM


Objednací číslo
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 10
d2 15
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 10
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 10
d2 15
h2 12
Váha kusu (g) 8.94
HS kód
Type Short Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3690.100.001
EAN 8716563442042
UBB 240201423946
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.