text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Medium DIN 179 A 6,2 MM


Objednací číslo
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 6.2
d2 12
h2 16
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 6.20
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 6.2
d2 12
h2 16
Váha kusu (g) 8.2
HS kód
Type Medium Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3691.062.001
EAN 8716563444343
UBB 240201713692
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.