text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Medium DIN 179 A 5,0 MM


Objednací číslo
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 5
d2 8
h2 12
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 5
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 5
d2 8
h2 12
Váha kusu (g) 5.6
HS kód
Type Medium Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3691.050.001
EAN 8716563444220
UBB 240201430958
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.