text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Medium DIN 179 A 3,3 MM


Objednací číslo
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 3.3
d2 6
h2 12
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 3.30
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 3.3
d2 6
h2 12
Váha kusu (g) 2
HS kód

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3691.033.001
EAN 8716563444046
UBB 240201429984
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.