text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Long DIN 179 A 13,0 MM

Specifikace

D (mm) 13
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 13
d2 22
h2 36
Váha kusu (g) 36
HS kód
Type Large Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3692.130.001
EAN 8716563445395
UBB 240201720788
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.