text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8


Objednací číslo U0725.158.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Délka řezu (mm) 27
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Délka řezu (mm) 27
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Závit na palec 11
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1600
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0725.158.001
UBB 240203288784
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.