text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 3/4


Objednací číslo U0737.191.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Délka řezu (mm) 28
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Délka řezu (mm) 28
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Závit na palec 14
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 33
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0737.191.001
UBB 240203238383
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.