text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/4


Objednací číslo U0789.063.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro slepé otvory Ano
Závit na palec 19
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro slepé otvory Ano
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Fabory
Váha kusu (g) 70
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo U0789.063.001
UBB 240203243151
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.