text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 12


Objednací číslo U0903.120.001
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Délka řezu (mm) 29
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 1.75
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Délka řezu (mm) 29
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Fabory
Váha kusu (g) 50
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo U0903.120.001
UBB 240203249505
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.