text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Objednací číslo U0714.063.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Délka řezu (mm) 13
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Délka řezu (mm) 13
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Závit na palec 20
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1300
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0714.063.001
UBB 240203290582
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.