Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0853.100.001
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
Fabory Strojní závitník Left DIN 371 N/A HSS-E M 10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0853.100.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ano
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0853.100.001
EAN
8715494522151
UBB
240203283082
UNSPSC
23241615