Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0727.255.001
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
Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1-12G
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0727.255.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
50
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0727.255.001
UBB
240203290095
UNSPSC
23241615