Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
U0602
U0602.014.001
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
Fabory Ruční závitník 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 1,4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
32
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
32
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.25
Velikost závitu
1.4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
0.033
HS kód
Zobrazit
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0602.014.001
UBB
240203315009
UNSPSC
23241615
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.