text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 2.5 x 56 mm

Objednací číslo 4F525024
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 56
S kolíkem Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 2.5
Celková délka (mm) 56
Design Háček
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 56
S kolíkem Ne
Délka krátkého ramene (mm) 18
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 2.92
HS kód
Model 950

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F525024
EAN 4013288018281
UBB 500643519225
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021015001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.