text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Exact Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M6x18 mm


Objednací číslo 2K729721
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 39
Průměr šachty (mm) 0.25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 39
Průměr šachty (mm) 0.25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Levý závit Ne
Značka Exact
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K729721
EAN 4026558059341
UBB 500581444246
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 870M6 05934
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.